3M™ Cubitron™II Hookit™ brusná tkanina D/FDisc Pad opěrný talíř 947A, 75 mm, 120+, 3 otvory

Č. pol.: 7100113113
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100113113
EAN/GTIN 50076308457148
Číslo výrobcu 7100113113
Číslo L L51710 1129

Popis

Prevedenie:

Přesně tvarované keramické zrno
Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Vysoké řezání
Dlouhá životnost
Suchý zip (3M™ Hookit™)

Popis:

TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř lze použít v každém případě neperforovaný nebo v průměrech 75 mm (3děrování), 125 mm (5děrování) a 150 mm (6děrování) na náhodné orbitální brusce. Hlavní oblastí použití je kov.Disc Pad opěrný talíře však lze použít i na dřevo a k odstraňování nátěrů.

Charakteristika:

Silná tkanina X-Fabric

Poznámka:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka