Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Disc, T27, 114 mm x 22 mm, C CRS+

Č. pol.: 7100109111
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100109111
EAN/GTIN 50076308772005
Číslo výrobcu 7100109111
Číslo L L51710 1273

Popis

Prevedenie:

Konstrukce z flísu ze stlačeného vlákna zajišťuje delší životnost a pevnost výrobku
Přesně tvarovaná keramická drť 3M byla speciálně navržena tak, aby umožňovala rychlé řezání a tím i účinnější odstraňování otřepů
Otevřený design zabraňuje vniknutí prachu a minimalizuje zanesení výrobku během broušení
Ideální pro lehký až vysoký úběr materiálu

Popis:

Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO je navržen tak, aby usnadnil a zefektivnil řadu aplikací v kovozpracujícím průmyslu. Typické výrobky tohoto typu mohou být buď dokončovací, odjehlovací nebo směšovací. Tento kompaktní kotouč je speciálně navržen pro všechny tyto aplikace.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.