Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 8C CRS+.

Č. pol.: 7100109110
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100109110
EAN/GTIN 50076308771992
Číslo výrobcu 7100109110
Číslo L L51710 1013

Popis

Prevedenie:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpakt Disc DP-UR je náš nový nástroj pro obrábění kovů s přesně tvarovanou zrnitostí 3M vetkanou do brusiva. TytoDisc Pad opěrný talíře mají měkkou podložku z nylonových vláken a obsahují nástavec Roloc™ pro rychlé a snadné připojení k elektrickému nářadí.

Charakteristika:

Lisovaná konstrukce z vláknového rouna zvyšuje odolnost a pevnost brusiva a přispívá k životnosti prodloužení
Netkaná konstrukce umožňuje únik prachu a oděru a minimalizuje zatížení
Ideální pro středně těžké až těžké odstraňování otřepů

Poznámka:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.