3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ3541, černý, 50 mm x 45,7 m

Č. pol.: 7100108764
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100108764
EAN/GTIN 04054596226821
Číslo výrobcu 7100108764

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Okamžité snížení nákladů
Zvýšení produktivity.
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži

Popis:

3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní tlakový uzávěr ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Lepidlo ze syntetického kaučuku se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a je vhodné mimo jiné na povrchy s nízkou energetickou náročností, jako jsou PP, PE a práškově lakované materiály.

Charakteristika:

Černý pásek se zapínáním na patentky s houbovými hlavami a na zadní straně citlivým syntetickým kaučukem citlivým na tlak// vybavený syntetickou gumou lepidlo
Verzi s 62 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26 nebo 40 hlavami na cm²; slyšitelné přichycení / / houbová hlava uzavření
Určeno pro lepení různých plastových materiálů, práškově lakovaných povrchů a dalších materiálů s nízkou povrchovou energií// snížení nákladů
Po 1,000 cyklech otevření a zavření je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu// zvyšuje produktivitu
Vysoká okamžitá odpovědnost// snížení údržby / prostoje díky jednoduché demontáži
Vhodné pro vnitřní aplikace// časová úspora díky rychlé montáži na těžko lepené povrchy
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Vnitřní aplikace
Zejména na nízkoenergetických površích, jako je PP, PE a práškově lakované materiály
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky