3M™ PELTOR™ CH-5 náhlavní souprava s vysokým útlumem, 36 db, Hi-Viz, k montáži na přilbu, MT73H450P3E GB

Č. pol.: 7100106867
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100106867
EAN/GTIN 07318640067288
Číslo výrobcu 7100106867

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hi-Viz
Komunikace v hluku
Sluchátkový oblouk z nerezové oceli pro pohodlné a rovnoměrné rozložení tlaku
Vyměnitelné náušníky a izolační vložky (hygienická sada)
Mikrofon proti vlhkosti a vodě

Popis:

Komunikační náhlavní souprava 3M™ Peltor™ CH-5 je náhlavní souprava s nejvyšší hodnotou útlumu na trhu. Komunikační náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ CH-5 nabízí hodnotu útlumu (SNR) 37 dB a poskytuje velmi dobrou ochranu proti impulsnímu hluku. Komunikační náhlavní souprava 3M™ PELTOR™ CH-5 je vybavena nově vyvinutým vodotěsným mikrofonem s ramenem s vylepšeným potlačením vnějšího hluku a je kompatibilní i se standardními adaptéry 3M™ PELTOR™. Inteligentní konstrukce umožňuje snadnou a rychlou údržbu a péči i v terénu. Oblast použití: Průmysl a vojenství s velmi vysokým rozsahem hluku.

Charakteristika:

Jedna z nejvyšších izolací – 37 dB
Voděodolný mikrofon s krytím IP68 a vylepšenou redukcí šumu.
Robustní konstrukce umožňuje snadnou údržbu i při použití
Kompatibilní se stávajícími adaptéry 3M™ PELTOR™
Konektor J11
Barva varování
Model s nástavcem na helmu

Poznámka:

Ideální pro použití ve vojenských, strojovnách nebo jiných prostředích s vysokým šumem, včetně pulsujícího hluku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.