3M™ Lamelový kartáč 375L, 150 mm x 19,1 mm, P180

Č. pol.: 7100106620
  • Minimálne množstvo objednávky 250 kusov
  • Kroky objednávky: 250 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100106620
EAN/GTIN 50051125867035
Číslo výrobcu 7100106620

Popis

Prevedenie:

Mimořádně silný filmový nosič pro speciální odolnost proti přetrhu
Nejlepší výsledky na dřevo, lak, kov, plast a mnoho dalších povrchů
Rychlá výměna disku se systémem suchý zip 3M™ Hookit™
Povlak odolný proti prachu (Fre-Cut™)
Vynikající poměr ceny a výkonu

Popis:

TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř poskytuje dokonalou povrchovou úpravu různých povrchů, jako je dřevo, lak, kov a plast, a vyznačuje se mimořádně dlouhou životností a zvláštní odolností proti roztržení. TajemstvíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Lamelový kartáč 375L spočívá v jeho stabilní základně. Extrémně odolná fólie se netrhá ani při dlouhodobém namáhání. Povrstvená zrnitost Premium zaručuje rovnoměrné broušení a dlouhou životnost bez ucpávání. Zvláště široký rozsah zrnitosti slibuje univerzální použití.

Charakteristika:

Lze použít při suchém a mokrém broušení

Poznámka:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka