3M™ Cubitron™ II lamelový kotouč 969F, 150 mm, 40+ kónický

Č. pol.: 7100105853
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100105853
EAN/GTIN 04054596196438
Číslo výrobcu 7100105853
Číslo L L51710 1514

Popis

Prevedenie:

Aktivnější brusný materiál na disk díky vyšší hustotě balení brusných kotoučů
Vysoký potenciál pro odstranění materiálu v kombinaci s rovnoměrným povrchem
Delší životnost pro pozitivní poměr cena-výkon
Jemné řezání keramickým přesným zrnem 3M™
K dispozici v plochých a kuželových verzích

Popis:

Přesně tvarovaná keramická zrna společnosti 3M významně přispívají k výkonu této čočky. Špičky zrn trojúhelníkových destiček se během broušení lámou a zanechávají vždy ostré řezné hrany. Povrch materiálu je tak průběžně opracováván čistě. Výsledkem je rychlé a chladné broušení a prodloužená životnost brusiva.

Charakteristika:

Great for applications where finish is important

Poznámka:

Use for high unit pressure applications such as bevelling and slag removal

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka