Tvrdá čepice 3M™ G3000NUV-RD-R, plastová svařovací , reflexní proužky, červená.

Č. pol.: 7100103558
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100103558
EAN/GTIN 04054596223660
Číslo výrobcu 7100103558

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Červená

Popis:

Červený tvrdý klobouk 3M™ G3000NUV-R-RD má větrací otvory rozmístěné po velké ploše, reflexní materiál Scotchlite™ a syntetický potní pásek pro větší pohodlí. Má také západkový uzávěr, mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a senzor 3M™ Uvicator™, který indikuje, kdy byla přilba vystavena nadměrnému UV záření.

Charakteristika:

ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
Reflexní tkanina Scotchlite™ zvyšuje viditelnost a bezpečnost za špatných světelných podmínek
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

Poznámka:

Stavebnictví, zemědělství

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.