3M™ Cubitron™ II řeznýDisc Pad opěrný talíř, 100 mm x 1 mm x 9,53 mm, PN33460

Č. pol.: 7100101771
  • Minimálne množstvo objednávky 30 kusov
  • Kroky objednávky: 30 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100101771
EAN/GTIN 04054596198555
Číslo výrobcu 7100101771
Číslo L L51710 907

Popis

Prevedenie:

Vysoká rychlost řezání
Zvyšte produktivitu a efektivitu vaší dílny
Dlouhotrvající výkon

Popis:

Zvyšte produktivitu a efektivitu své dílny s řezacímDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II. Náš tuhý, zesílený řeznýDisc Pad opěrný talíř řeže prakticky všechny materiály, včetně vysokopevnostní oceli, nerezové oceli a měkké oceli. Zvyšte produktivitu a efektivitu s naším řeznýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Cubitron™ II s vynikajícími řeznými vlastnostmi a dlouhou životností. Měla by se používat společně s ochrannou kapotou, která odpovídá velikosti řezacíhoDisc Pad opěrný talíře.

Charakteristika:

Rám většina materiálů, také vysokopevnostní oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka