3M™ trn 936M, žlutý, 6 mm

Č. pol.: 7100101306
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100101306
EAN/GTIN 08713258001348
Číslo výrobcu 7100101306
Číslo L L51710 939

Popis

Prevedenie:

Various spindle sizes available
Use in conjunction with unitised wheels
Easy to use
Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

Popis:

Trsátko 3M™ MN-AC 936M, nazývané také trsátko, se používá k uchycení všech lisovaných kompaktních podložek Scotch-Brite™ (Bos) o průměru 25,4 mm (průměr), 25,4 mm (výška), 4,76 mm (vnitřní otvor).

Charakteristika:

Umožňuje montáž kompaktních disků na vhodné nástroje
Používá se ve spojení s kompaktními disky
Snadné použití

Poznámka:

Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka