Pružná vzduchotěsnicí 3M™ FAST-UC 8045, hladká, šedá, 100 mm X25 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7100100275
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca fólia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100100275
EAN/GTIN 07025670701005
Číslo výrobcu 7100100275
Číslo L L01310 780
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Celková šířka: 100 mm

Popis:

Těsnicí 3M™ FAST-UC 8045P je tvarovatelná akrylátová pro těsné lepení dveřních, okenních a střešních konstrukcí při větru a dešti a pro vnitřní a vnější prostupy a oplechování.

Charakteristika:

Flexibilní a 3D-formatble// flexibilní a 3D-formatble
nail-těsné, self-svařování / / nail-těsné, self-svařování
Lze použít až -18 ° C, až 0 ° C lze zpracovat // až -18 ° C lze použít, až 0 ° C lze zpracovat
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka