3M™ fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 782C, 100 mm x 16 mm, 60+, drážkovaný

Č. pol.: 7100099249
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100099249
EAN/GTIN 50076308897173
Číslo výrobcu 7100099249

Popis

Prevedenie:

Jedinečná technologie přesného zrnění 3M
Spolehlivý výkon při středním a nízkém kontaktním tlaku
Výjimečně dlouhá životnost
Atraktivní poměr cena/výkon
Pro odvětví konstrukční oceli

Popis:

Tyto vláknitéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovaná brusná zrna, která optimalizují rychlost použití i životnost při obrábění měkké oceli. KonstrukceDisc Pad opěrný talíře s tuhým vláknitým podkladem a silným pryskyřičným pojivem zajišťuje trvanlivost a odolnost proti roztržení, takže v kombinaci s rychle řezajícím brusným zrnem lze na jedenDisc Pad opěrný talíř obrobit více dílů a celkově je třeba méně výměnDisc Pad opěrný talířů. Normální žáruvzdorné konstrukční oceli, kované oceli a neželezné kovy lze stejně hospodárně opracovávat pomocíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Fibre Disc 782C se zrnitostí 36+, 60+ a 80+.

Charakteristika:

Premium mineral excels at heavy weight applications

Poznámka:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka