3M™ lepicí pro všeobecné použití 2903

Č. pol.: 7100098693
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100098693
    EAN/GTIN 04054596192621
    Číslo výrobcu 7100098693
    Číslo L L01310 2028

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Stříbrná
    Může být odtržen v obou směrech ručně
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 1350 mm

    Popis:

    Scotch® Universal Fabric Tape 2903 je univerzální polyethylenová membrána na lněné tkanině s povrchem ze syntetického kaučuku. Je vynikající volbou pro běžnou údržbu, svazkování, balení, upevňování, utěsňování a ochranu.

    Charakteristika:

    Extrémně přilnavé syntetické pryžové lepidlo zajišťuje okamžitou přilnavost k různým povrchům.// Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů
    Může být odtržen v obou směrech ručně / velmi mazlivý
    Vysoká pevnost v tahu, ideální pro svazkování/vysokou odolnost proti oděru
    Dobrá přizpůsobivost// lze snadno odtrhnout v obou směrech rukou
    Jednotlivě balené pro rychlou identifikaci a čisté skladování role až do použití

    Poznámka:

    Pro ochranu a obecnou údržbu a opravy
    Pro balení a lemování trubek
    Pro předběžné opravy, svazkování a těsnění
    Pro upevnění, utěsnění a balení
    Pro označování a označování

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka