Polyesterová fólie 3M™ ET 56, žlutá, 85 mm x 400 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100096651
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100096651
    EAN/GTIN 04054596184442
    Číslo výrobcu 7100096651

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Žlutá
    Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
    Odpor vysokého dielektrického napětí
    Celková šířka: 85 mm
    Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

    Popis:

    Polyesterová izolační 3M™ 56 je izolační odolná proti vlhkosti. Tato je vhodná pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Pryžové lepidlo citlivé na tlak, tepelně odolné a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální přilnavost
    Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Poruchové napětí: 5,500 V.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka