Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř s hřídelí, PF-ZS, typ A, 75 mm x 45 mm x 6 mm

Č. pol.: 7100093979
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100093979
EAN/GTIN 54046719750974
Číslo výrobcu 7100093979
Číslo L L51710 225

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Vestavěná hřídel
Jedinečný řezaný a lešticí materiál
Celková šířka: 45 mm
Nastavení stehu na kovových površích

Popis:

Odstraňte povrchové vady, na kovových površích vytvořte čárový vzor.

Charakteristika:

Třírozměrný nylonový flís Scotch-Brite™
Konstrukce lamel
Odstranění povrchových vad
Konzistentní reprodukovatelné výsledky práce
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Jednotný povrch
Geometrie obráběného dílce se nemění
Kovový čistý povrch
Úspora času a nákladů.

Poznámka:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka