Scotch-Brite™ Roloc™ čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CG-ZR, 13 mm x 100 m

Č. pol.: 7100093978
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100093978
EAN/GTIN 53134375451753
Číslo výrobcu 7100093978
Číslo L L51710 539

Popis

Prevedenie:

Pevná konstrukce z vysokovláknitého flísu
Vhodné pro odstranění vodního kamene
Vysoká efektivita a produktivita.
Nejvyšší životnost nástroje ve všech aplikacích
Ideální pro obrábění nepoddajných povrchů

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticímDisc Pad opěrný talířem získáte mnohem delší životnost ve srovnání s běžně dostupnými černýmiDisc Pad opěrný talíři Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména k čištění před a po svařování při zpracování kovů a také k odstraňování rzi a jiných nátěrů v dílně nebo průmyslové výrobě.

Charakteristika:

Systém 3M™ Roloc™ pro rychlou výměnu nástrojů

Poznámka:

Ohebná hřídel nebo vrtačka
Používejte na rovných bruskách
Odstranění nečistot a povlaků z těžkých povrchů
Koroze, odizolování, čištění svarů
je vložen radiálně

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka