3M™ Roloc™+, čisticí a lešticí lamelový kartáč, MS-ZR, bílý, 75 mm x 35 mm, typ T

Č. pol.: 7100093976
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100093976
EAN/GTIN 04054596207042
Číslo výrobcu 7100093976
Číslo L L51710 467

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Konstrukce lamel
Nylonové vlákno Fleece
Celková šířka: 889 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

Popis:

Leštění povrchů

Charakteristika:

Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Systém rychlého uvolnění Roloc™
Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
Nezanáší se
Geometrie obráběného dílce se nemění
Kovový čistý povrch
Úspora času a nákladů.
Bez korozí způsobujících kovů
Rovnoměrné rozložení brusného zrna

Poznámka:

Ideal for all aesthetic finishing applications
Gives brushed finishes to copper, brass, stainless steel, aluminium, and other metals
Smoothes wood fibres, defuzzes wood, plastic and composite surfaces and sealer scuffing

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka