Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř namontovaný na hřídeli PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED

Č. pol.: 7100093971
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100093971
    EAN/GTIN 04054596098671
    Číslo výrobcu 7100093971
    Číslo L Z5E430 93971

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Hnědá
    Vestavěná hřídel
    Jedinečný řezaný a lešticí materiál
    Celková šířka: 45 mm
    Nastavení stehu na kovových površích

    Popis:

    Scotch-Brite™ kartáč na chlopně z rouna s vlákny vyrobený z unikátního rouna Cut & Polish. Tento štětec s kleštící houbakami dosahuje velmi rovnoměrného a hustého vzoru čar.

    Charakteristika:

    Třírozměrný nylonový flís Scotch-Brite™
    Konstrukce lamel
    Odstranění povrchových vad
    Konzistentní reprodukovatelné výsledky práce
    Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez drnčení
    Jednotný povrch
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Kovový čistý povrch
    Úspora času a nákladů.

    Poznámka:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka