Polyesterová fólie 3M™ ET 1350F-1, žlutá, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100091781
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100091781
EAN/GTIN 04054596154711
Číslo výrobcu 7100091781
Číslo L L01310 1515

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Zvláště odolné vůči „prohýbání“ a rozpouštědlům
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

3M™ Tape 1350 je polyesterová fólie pro elektrickou izolaci. Splňuje požadavky na nehořlavost podle normy UL 510, je vyroben z materiálů, které jsou součástí mnoha izolačních systémů uznávaných UL, a je schválen podle normy UL do 130 °C. Je také vysoce odolný proti vysekávání. Je také vysoce odolný proti odlupování okrajů a rozpouštědlům, má dobrou přilnavost za mokra, při odvíjení zůstává homogenní a je vhodný pro použití v automatizovaných zařízeních.

Charakteristika:

Tloušťka fólie je k dispozici ve 2 verzích: 1 mil. a 2 mil.
lze potisknout
Odolné vůči rozpouštědlo bez tepelného vytvrzování
Vynikající životnost při skladování
Vlastnosti zpomalující hoření schválené organizací UL
CERTIFIKACE UL 130 °C/CSA
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Materiál nosiče: Polyesterová fólie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka