3M™ ET 56 Polyesterová fólie, žlutá, 15 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100091115
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100091115
    EAN/GTIN 04054596152496
    Číslo výrobcu 7100091115

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Žlutá
    Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 15 mm
    Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

    Popis:

    Polyesterová izolační 3M™ 56 je izolační odolná proti vlhkosti. Tato je vhodná pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Pryžové lepidlo citlivé na tlak, tepelně odolné a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální přilnavost
    Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Poruchové napětí: 5,500 V.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka