Prevedenie:
Barva produktu: Žlutá
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Popis:
Polyesterová izolační 3M™ 56 je izolační odolná proti vlhkosti. Tato je vhodná pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.
Charakteristika:
Pryžové lepidlo citlivé na tlak, tepelně odolné a materiál nosiče polyesterové fólie zajišťují optimální přilnavost
Vhodné jako ochrana cívky a jako izolace vrstvy
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Poruchové napětí: 5,500 V.