3M™ ET 5 Polyesterová fólie, průhledná, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100090263
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100090263
EAN/GTIN 04054596135130
Číslo výrobcu 7100090263
Číslo L L01310 1860

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

Popis:

Polyesterová izolační 3M™ 5 je univerzální izolační s polyesterovým filmovým podkladem. Tato jednostranná je určena pro izolační aplikace, které vyžadují vysokou dielektrickou pevnost. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

Charakteristika:

Univerzální polyesterová páska s akrylátovým lepidlem
Odolávat vysokým teplotám lepší než lepící pásky s acetátovým materiálem nosné tkaniny.
Přizpůsobivý, má vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, otěru a řezání
UL Listed, certifikace CSA a RoHS 2011/65/EU
Poruchové napětí: 5,500 V.
Zpomalovač hoření podle UL® 510

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka