3M™ Pružná vzduchotěsnicí 8069E - FAST D, 25 mm x 25 m, 0,47 mm

Č. pol.: 7100087488
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100087488
EAN/GTIN 05900422069041
Číslo výrobcu 7100087488
Číslo L L01310 2008

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
V letním žáru se lepidlo neroztaví a nezanechává skvrny
Ochranný film z červeného polyethylenu pro snadnou manipulaci a aplikaci
Celková šířka: 25 mm
Utěsnění hřebíků před a po tepelném střídavém napětí

Popis:

Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST D 8069E je mimořádně pevná oboustranná pro lepení krokví a fólií bez hřebíků, odolná proti větru a dešti, stejně jako pro parotěsné vrstvy s omítkou v interiéru i exteriéru. FAST D má červenou polyethylenovou ochrannou fólii. Vysoce účinné akrylátové lepidlo lepí bez použití lepidel na beton, betonové bloky, eloxovaný hliník, pozinkovaný kov, vnější omítku a překližku. Vícevrstvá elastomerová fólie utěsňuje otvory kolem hřebíků a sponek a zabraňuje tak pronikání vlhkosti. Lze použít při teplotách do -18 °C. Možné použití: - Spojování vzduchotěsných a parotěsných membrán.

Charakteristika:

flexibilní/ flexibilní
nail-tight// nail-tight
Lze použít až do -18 ° C // lze použít až do -18 ° C
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru

Poznámka:

Use for joining air and vapour membranes

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka