Prevedenie:
Barva produktu: Světle hnědá
V letním žáru se lepidlo neroztaví a nezanechává skvrny
Ochranný film z červeného polyethylenu pro snadnou manipulaci a aplikaci
Celková šířka: 20 mm
Utěsnění hřebíků před a po tepelném střídavém napětí
Popis:
Flexibilní vzduchotěsnicí 3M™ FAST D 8069E je mimořádně pevná oboustranná pro lepení krokví a fólií bez hřebíků, odolná proti větru a dešti, stejně jako pro parotěsné vrstvy s omítkou v interiéru i exteriéru. FAST D má červenou polyethylenovou ochrannou fólii. Vysoce účinné akrylátové lepidlo lepí bez použití lepidel na beton, betonové bloky, eloxovaný hliník, pozinkovaný kov, vnější omítku a překližku. Vícevrstvá elastomerová fólie utěsňuje otvory kolem hřebíků a sponek a zabraňuje tak pronikání vlhkosti. Lze použít při teplotách do -18 °C. Možné použití: - Spojování vzduchotěsných a parotěsných membrán.
Charakteristika:
flexibilní/ flexibilní
nail-tight// nail-tight
Lze použít až do -18 ° C // lze použít až do -18 ° C
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru
Poznámka:
Use for joining air and vapour membranes