3M™ Finesse-it™ pěnový leštící pad, 133 mm, PN65876

Č. pol.: 7100085536
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100085536
EAN/GTIN 04054596095625
Číslo výrobcu 7100085536
Číslo L L51710 1671

Popis

Prevedenie:

Šedá lešticí pěna: Kombinuje vysoký úběr materiálu s nejdelší životností nástroje
Červená lešticí pěna: Dosahuje velmi dobrých výsledků s stejně ohromující dlouhověkost
Bílá lešticí pěna: Vytváří skutečný vysoký lesk a zaujme výsledky při dokončování

Popis:

V závislosti na požadavcích je správnou volbou červená, šedá nebo bílá lešticí pěna. Díky buclaté struktuře má použitá lešticí pasta vyšší výkon a zároveň přispívá k lepšímu chlazení při leštění. Šedá lešticí pěna kombinuje vysoký úběr s nejdelší životností. S červenou lešticí pěnou dosáhnete velmi dobrých výsledků se stejně úžasnou trvanlivostí. A s bílou verzí dosáhnete skutečně vysokého lesku a působivých výsledků při dokončování.

Charakteristika:

Create soft and smooth surfaces before applying 3M™ Finesse-it™ polishes
Give a satin, semi or high gloss finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings
Repair coatings without repainting

Poznámka:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.