3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9351AL, modrá, 50 mm x 33 m, 0,10 mm

Č. pol.: 7100080091
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100080091
EAN/GTIN 05900422067771
Číslo výrobcu 7100080091

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Ochranný kryt se zářezem pro snadné ruční použití
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Naše 3M™ Splice Tape for On-the-Fly Reel Change 9351AL (repulpovatelná) je vybavena ochranným krytem se zářezovou linkou pro snadnou ruční aplikaci a integrovanou senzorovou vrstvou (nerepulpovatelná, nahrazuje běžné hliníkové senzorové štítky v oblasti spoje). Hliníkový senzor integrovaný do pásky odstraňuje potřebu reflexního štítku, který byl dříve vyžadován pro detekci spoje. Repulzivní lepidla mají dobrou pevnost ve smyku pro tisk novin za studena i pro komerční tisk za tepla a byla vyvinuta zejména pro dobrou přilnavost k různým natíraným papírům. Dělitelná vrstva byla upravena ve prospěch celkově nižší štěpné síly a vyšší spolehlivosti spojování při zpracování na páskových lisech. Tento výrobek lze použít také na lisy s jádrovým pohonem.

Charakteristika:

Dobrá pevnost ve střihu pro nakolek novinového tisku i teplem nastavené komerční tiskové procesy// dobrá pevnost ve střihu pro nakolehované tiskové i nevytápěné komerční tiskové procesy
Ochranný kryt se zářezem pro snadné ruční použití// ochranný kryt s zářezem pro snadné ruční použití
Zvýšená spolehlivost spoje na lisech poháněných řemenem// zvýšená spolehlivost spoje na lisech poháněných řemenem

Poznámka:

Use for straight line flying splices

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka