3M™ Versaflo™ S-Series Hood Assembly, Single Size, S-655

Č. pol.: 7100079870
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hlavový diel respirátor s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100079870
EAN/GTIN 04054596070677
Číslo výrobcu 7100079870
Číslo L L01140 66

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: Jedna velikost
Celková délka 0,38 m
Celková šířka: 0.23 m.
Celková výška 0,2 m

Popis:

S-655 Premium Reusable Lightweight Hood je náhlavní kukla pro systém ochrany dýchacích cest 3M™ Versaflo™. Kryje hlavu, obličej, krk a ramena a poskytuje ochranu očí a obličeje v souladu s normou EN166 (ochrana proti stříkajícím kapalinám a létajícím částicím s malým dopadem). Opakovaně použitelný lehký odsavač par Premium je vysoce cenově výhodné řešení pro prostředí s vysokou mírou likvidace: Při opotřebení se vymění pouze znečištěná vnější kapota, zatímco pokrývka hlavy a přívod vzduchu se mohou nadále používat. Pevná konstrukce pokrývky hlavy zajišťuje stálý přísun vzduchu. Další výhodou je možnost nastavení zvenčí, která uživateli umožňuje regulovat distribuci vzduchu zcela podle jeho osobních potřeb. Pouhým otočením vnějšího ovládacího prvku uživatel nasměruje proudění vzduchu ze zadní části hlavy směrem ke spánkům, obličeji a kšiltu. Držák má oddělené nastavení výšky a obvodu hlavy, což umožňuje pohodlné přizpůsobení různým tvarům hlavy. Měkkou komfortní podložku lze použít k dalšímu zlepšení padnutí, takže kukla dokonale padne ještě více uživatelům. Opakovaně použitelná lehká kukla Premium S-655 je k dispozici ve startovacím balení včetně opěrky hlavy a textilního těsnění na krk. Barva: bílá. Stupeň ochrany: TH3.

Charakteristika:

Testovaná ochrana očí a obličeje podle normy EN166:F.
Prvotřídní držák hlavy s náhradními kryty
Úroveň ochrany TH3
Pohodlné individuální nastavení tvaru hlavy
Odstranění šumu
Nízká hmotnost
Velké zorné pole
Velmi dobrý rozvod vzduchu (externě nastavitelný)

Poznámka:

Use with 3M™ Powered Air Turbos and Supplied Air Respirator Systems

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka