3M™ Repulpovatelná pro letmé spoje 9353, modrá, 50 mm x 33 m, 8 rolí v balení

Č. pol.: 7100079680
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100079680
EAN/GTIN 05900422067757
Číslo výrobcu 7100079680
Číslo L L01310 1586
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Dělitelná vrstva byla upravena tak, aby se snížila štípací síla a zvýšila spolehlivost svářecího švu při zpracování na pásových tiskařských strojích
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Naše spojovací 3M™ pro výměnu letmých spojů na cívce 9353 se používá pro spojovací úlohy, kdy je třeba vyvinout nízkou ″sílu při přetržení″. Repulzivní lepidla mají dobrou pevnost ve smyku pro tisk novin za studena i pro komerční tisk za tepla a byla vyvinuta zejména pro dobrou přilnavost k různým natíraným papírům. Dělitelná vrstva byla upravena ve prospěch celkově nižší štěpné síly a vyšší spolehlivosti spojování při zpracování na páskových lisech. Tento výrobek lze použít také na lisy s jádrovým pohonem.

Charakteristika:

Změny v novinových, ofsetových, hlubotiskových a flexografických tisku// změny v letících rolích v novinách, ofsetovém, hlubotiskovém a flexografickém tisku
Dělitelná vrstva byla upravena pro nižší štípací sílu a vyšší spolehlivost svářecího švu při zpracování na tiskařských strojích s řemenovým pohonem/ dělitelná vrstva byla upravena pro celkově nižší štípací sílu a vyšší spolehlivost svářecího švu při zpracování na tiskařských strojích s řemenovým pohonem
Lze použít i na jádrové lisy/// lze použít i na jádrové lisy

Poznámka:

Use it for splicing conditions when a low break-open force is required

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka