Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Poměr smrštění: 2:1
Celková délka 35 m
Flexibilní
Odolné vůči korozi mědi
Popis:
Bílá tenkostěnná polyolefinová smršťovací hadička SFTW-202A je samozhášivá a má dobrou chemickou a tepelnou odolnost. Smršťovací poměr 2:1, teplotní rozsah -55 °C - +135 °C.
Charakteristika:
Teplotní rozsah −55°C až +135°C.
Šířky zápichu 1,2 mm až 102,0 mm.
Vysoká mobilita při nízkých teplotách!
Dobrá chemická odolnost
Samozhášecí
Odolné proti houbové napadení
Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní
Poznámka:
Elektrická izolace
Ochrana před mechanickými riziky
Barevné kódování