3M™ trn, 25 x 25 mm

Č. pol.: 7100074179
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100074179
EAN/GTIN 04054596024229
Číslo výrobcu 7100074179

Popis

Prevedenie:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Popis:

Trsátko Standard Abrasives™ je vyrobeno z oceli, která zaručuje vyšší odolnost, dlouhou životnost a houževnatost. Je speciálně navržen pro brusnéDisc Pad opěrný talíře se středicím otvorem a snadno se připevňuje k bruskám a rotačním nástrojům.

Charakteristika:

Zejména pro kotouče se středicím otvorem
Vyrobeno z oceli pro lepší odolnost, odolnost a houževnatost
Lze snadno připevnit k brusným strojům nebo otáčivým nástrojům

Poznámka:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications