3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5807, stříbrný, 1257,3 mm x 50 m

Č. pol.: 7100066242
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7100066242
EAN/GTIN 00051141566290
Číslo výrobcu 7100066242

Popis

Prevedenie:

Reflexní fólie pro přenos zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
Dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1257.3 mm
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 5807 určený pro oděvy s nízkou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, pracovní oděvy, oděvy pro volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit
S přenosovou fólií pro přímé spiknutí a záplatování

Poznámka:

Pro spiknutí nápisů pro výstražný oděv, jako je práce a pracovní oděvy, volnočasové oblečení a doplňky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka