3M™ Polyester Film Tape 850, čirá, 25 mm x 66 m, 0,05 mm, 36 rolí v balení

Č. pol.: 7100065924
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100065924
EAN/GTIN 50021200035697
Číslo výrobcu 7100065924

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
K dispozici v průhledných a různých barvách
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 25.4 mm
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

s povlakem s akrylátovým lepidlem
Univerzální pro odolné aplikace
lze potisknout
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka