3M™ 201E Prémiová maskovací pro všeobecné použití 80 °C 1610 mm x 50 m

Č. pol.: 7100053515
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100053515
EAN/GTIN 04046719972685
Číslo výrobcu 7100053515

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Béžová
Soft lepící páska, který při odvíjení nepraskne
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1610 mm
Snadné označení.

Popis:

Tato je určena pro všeobecné komerční aplikace, kde je potřeba určitá teplotní odolnost a odolnost proti vodě.

Charakteristika:

Je vhodný pro držení, upevnění, balení a těsnění.// Dobrá okamžitá adheze a přídržná síla, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Soft lepící páska, který se při rozválcování netrhává// zabraňuje hromadění laku a zajišťuje dobré barevné čáry
Zabraňuje pronikání barvy// lze snadno odvalit
Dobrá odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům
Rozsah teplot aplikace až do 80 °C/1 h// snadné označení.
Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Pro obecné předběžné lakování
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné upevnění nebo držení
Označení štítků

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka