Maskovací 3M™ Performance malířská folie 244, 48 mm x 100 m

Č. pol.: 7100046039
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100046039
EAN/GTIN 08021684755897
Číslo výrobcu 7100046039
Číslo L L01310 1986

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zlatá
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).
Celková délka 100 m
Celková šířka: 48 mm

Popis:

Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).

Charakteristika:

Tento lepící páska má plochý papírový podklad a syntetickou adhezní vrstvu a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev// vynikající odolnost vůči UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)
Odolné vůči přenosu lepidla a slunečnímu záření. Dobrá teplotní odolnost (100 °C).// Oddělí od většiny povrchů zbytky i po šesti týdnech
Poskytuje dobrou barevnou hranu, je snadno ovladatelný, zabraňuje odlupování a může být odstraněn nezanechává zbytky / / Ultra-ploché okraje laku – extrémně tenký nosný materiál
Zabraňuje úniku inkoustu// je vhodný pro barvy na bázi vody
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy
Teplotní odolnost: Až 100 °C po dobu 30 minut

Poznámka:

Pro malování a malování ve venkovních prostorách
Pro krytí před lakováním ve stavebnictví
Pro lakování kovových konstrukcí, zejména na citlivých površích
Pro zakrytí těsnění spoje

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka