3M™ Performance Maskovací 244, 36 mm x 50 m

Č. pol.: 7100046037
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100046037
EAN/GTIN 08021684755835
Číslo výrobcu 7100046037
Číslo L L01310 495

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zlatá
Velmi tenká, poddajná lepící páska
Celková délka 50 m
Celková šířka: 36 mm

Popis:

Tuto pásku lze použít v široké škále maskovacích aplikací. Jedná se zejména o aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči UV záření a odstraňování zbytků, jakož i optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (např. v lodním průmyslu).

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti UV záření pro venkovní použití (až šest týdnů)/ odolné proti rozpouštědlům a vodě
Oddělí od většiny povrchů zbytky i po šesti týdnech/ velmi tenké, poddajné lepící páska
Poskytuje ostré barevné hrany// mimořádně ploché okraje laku – extrémně tenký Podkladový materiál
Zabraňuje úniku inkoustu// je vhodný pro barvy na bázi vody
Speciální impregnace lepicí pásky zabraňuje infiltraci barvy
Teplotní odolnost: Až 100 °C po dobu 30 minut

Poznámka:

Pro malování a malování ve venkovních prostorách
Pro krytí před lakováním ve stavebnictví
Pro lakování kovových konstrukcí, zejména na citlivých površích
Pro zakrytí těsnění spoje

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka