Scotch® Krepová maskovací 202, béžová, 24 mm x 50 m

Č. pol.: 7100044183
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100044183
EAN/GTIN 04046719925759
Číslo výrobcu 7100044183
Číslo L L01310 868

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Odolné vůči vlhkému povrchu
Celková délka 50 m
Celková šířka: 24 mm
Krátkodobá teplotní odolnost až do 120 °C (30 min)

Popis:

Polykarbonátová fólie pro vedení, distribuci nebo rozptyl světla. Pro ploché světelné boxy, světelné trubice nebo plošná světla. Transparentní, jedna strana hladká a lesklá, druhá strana s podélnými hranoly 90°.

Charakteristika:

tlumící
Dobrá odnímatelnost i na kritických površích, jako jsou těsnění EPDM
Díky vysoké tažnosti vhodné pro kulovité povrchy

Poznámka:

Zakryjte při lakování a lakování
Vhodný pro venkovní použití.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka