Vinylová 3M™ 471F, modrá, 12 mm x 33 m, 0,14 mm, PN36408

Č. pol.: 7100044170
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100044170
EAN/GTIN 30051131364081
Číslo výrobcu 7100044170
Číslo L L01310 1700

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Dobrá přizpůsobivost
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 12.7 cm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech - i kulatých a nepravidelně tvarovaných - povrchů a nádob, k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a obecně k označování a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.

Charakteristika:

Dobrá otěruvzdornost// dobrá otěruvzdornost
Dobrá přizpůsobivost/ dobrá přizpůsobivost
Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost// Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost
Odolné vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům
K dispozici v široké škále barev // k dispozici v široké škále barev
Dobrá aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla / dobré aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě/ dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
Snadné maskování i na nerovném povrchu// snadné maskování i na nerovném povrchu

Poznámka:

Vícebarevné lakování nebo lakování v oblasti oprav automobilů
Velmi jemné a čisté malířské práce
Zejména pro krytí plastových dílů
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka