Prevedenie:
Používá se zejména ve středním až nízkém rozsahu tlaku
Směs 3M přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého
Celková délka 13,2 m
Celková šířka: 100 mm
Zrnitost 40+ až 120+
Popis:
Brusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II 947A má o něco lehčí podklad z tkaniny X, takže je ideální pro broušení okrajů a lehké svářečské práce. Podíl přesně tvarovaných keramických zrn 3M (zrnitostní trojúhelníky) významně přispívá k výkonu brusného pásu. Trojúhelníková zrna si během broušení zachovávají ostré hrany. Ty průběžně čistě opracovávají povrch obrobku. Výsledkem je rychlé a chladné broušení a prodloužená životnost brusiva.
Charakteristika:
První volba pro pilník, krátké pásky a rukávy
Lehčí podpěra X podporuje broušení nebo zaoblení hran
Poznámka:
Pro automatizované broušení s vysokým přítlakem až po ruční broušení s nízkým a středním tlakem pomocí brusných bloků, pilových pásů, brusných trubek a dlouhých pásových brusičů