Scotch® Heavy Duty Masking Tape 3434, modrá, 50 m x 48 mm, 07899

Č. pol.: 7100037744
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 7100037744
    EAN/GTIN 04046719917426
    Číslo výrobcu 7100037744

    Popis

    Prevedenie:

    Značka: Scotch®
    Barva: Barva: modrá
    Délka x šířka: 50,0 m x 48,0 mm

    Popis:

    Maskovací páska Scotch® Heavy Duty 3434 je vhodná pro širokou škálu aplikací při renovaci automobilů. Je tepelně odolná až do 110 °C a vodotěsná. Naše vysoce kvalitní modrá krepová maskovací páska se vyznačuje vysokou odolností vůči rozpouštědlům a vodě.

    Charakteristika:

    Nejvyšší odolnost vůči rozpouštědlům a vodě
    Vysoká teplotní odolnost až do 110 °C
    Přiléhá těsně k tělu
    Vynikající odolnost proti roztržení hrany
    Vysoká odolnost proti roztržení při odstraňování

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka