3M™ Venture Tape™ oboustranná s PET podkladem 1163, 1371 mm x 50 m

Č. pol.: 7100034512
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100034512
EAN/GTIN 00051128953730
Číslo výrobcu 7100034512

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1372 mm

Popis:

3M™ Venture Tape™ Double Sided PET Tape 1163MS74 je vysoce výkonná oboustranná PET s vysokou počáteční lepivostí na odlepitelném podkladu o nosnosti 33,5 kg. Tato přilne k různým obtížným povrchům, včetně plastů a kompozitů s vysokou povrchovou energií. Je určen pro náročné aplikace lepení a je vysoce odolný vůči UV záření a extrémním teplotám.

Charakteristika:

Vysoce výkonná lepicí páska speciálně navržená pro náročné aplikace lepidla
Vhodné pro pěnu, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy a kompozity
Zúžená vnitřní vrstva ve dvouvrstvých aplikacích pro kanály tuku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka