3M™ ET 1182 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem na obou stranách, měděná, 12 mm x 16,5 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7100033306
  • Minimálne množstvo objednávky 19 kusov
  • Kroky objednávky: 19 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100033306
EAN/GTIN 50076308623208
Číslo výrobcu 7100033306
Číslo L L01310 1216

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Barva mědi
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 12 mm
Nejvyšší útlum stínění

Popis:

Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182 je 3,5 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena k fyzickému a elektrickému spojení dvou povrchů. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro fyzické a elektrické připojení dvou povrchů
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka