3M™ ET 40 Polyesterová fólie, antistatická, bez potisku, průhledná, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7100033239
  • Minimálne množstvo objednávky 19 kusov
  • Kroky objednávky: 19 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100033239
    EAN/GTIN 50054007990777
    Číslo výrobcu 7100033239

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 12 mm

    Popis:

    3M™ Tape 40 je univerzální antistatická vhodná pro oblasti citlivé na statickou elektřinu. Odolává teplotám až 130 °C.

    Charakteristika:

    Antistatické vodivé akrylátové lepidlo na polymery zajišťuje bezpečnou přilnavost
    Zabraňuje poškození citlivých elektronických zařízení během výroby elektrostatickým postříkáním
    Ideální pro citlivé oblasti statické elektřiny
    Odolává teplotám do 130 °C.
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
    Materiál nosiče: Polyesterová fólie
    Akrylové lepidlo

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka