3M™ Cubitron™ II brusný pás, 10 x 330 mm, 60+, PN33439

Č. pol.: 7100033194
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100033194
EAN/GTIN 50051131334392
Číslo výrobcu 7100033194
Číslo L L51810 19
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Dlouhotrvající výkon
Zvyšte produktivitu a efektivitu vaší dílny
Celková délka 330 mm
Celková šířka: 10 mm

Popis:

Používejte pilový pás 3M™ Cubitron™ II pro dlouhou životnost a trvale vysoký výkon. Náš prvotřídní brusný pás poskytuje vysokou rychlost řezu pro odstraňování bodových svarů a další brusné práce. Pilový pás Cubitron™ II lze použít na různé typy pilových pásových brusek dostupných na trhu.Disc Pad opěrný talíře nabízejí maximální produktivitu a efektivní pracovní postupy ve vaší dílně.

Charakteristika:

Vysoká rychlost řezání
Vhodné pro různé běžné typy strojů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka