3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 982C, 125 mm x 22 mm, 80+, drážkovaný

Č. pol.: 7100032439
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100032439
    EAN/GTIN 04046719889563
    Číslo výrobcu 7100032439
    Číslo L L51710 560

    Popis

    Prevedenie:

    Pro vysoké namáhání.
    vyšší produktivitu
    Úspora nákladů a času
    Dlouhá životnost
    Snížení jednotkových nákladů

    Popis:

    Tajemství tohoto vláknitéhoDisc Pad opěrný talíře spočívá v neobvyklém tvaru a uspořádání brusných zrn: jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejně velká, uspořádaná vertikálně a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně, takže je reprodukován typický brusný vzor vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Kromě toho je dosaženo nové dimenze kvality povrchu.

    Charakteristika:

    Obrobení povrchu čistě a rovnoměrně
    Vyžaduje méně tisku a poskytuje větší pracovní pohodlí
    Má samoostřicí efekt
    Dobré ukotvení keramických zrn
    Vysoká rychlost odebírání materiálu
    Chladný brus
    Aktivně podporuje vysoce výkonná brusná zrna

    Poznámka:

    Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
    Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
    For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
    Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka