3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 982C, 125 mm x 22 mm, 60+, drážkovaný

Č. pol.: 7100031964
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100031964
EAN/GTIN 04046719889594
Číslo výrobcu 7100031964
Číslo L L51710 156

Popis

Prevedenie:

Pro vysoké namáhání.
vyšší produktivitu
Úspora nákladů a času
Dlouhá životnost
Snížení jednotkových nákladů

Popis:

Tajemství tohoto vláknitéhoDisc Pad opěrný talíře spočívá v neobvyklém tvaru a uspořádání brusných zrn: jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejně velká, uspořádaná vertikálně a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně, takže je reprodukován typický brusný vzor vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Kromě toho je dosaženo nové dimenze kvality povrchu.

Charakteristika:

Obrobení povrchu čistě a rovnoměrně
Vyžaduje méně tisku a poskytuje větší pracovní pohodlí
Má samoostřicí efekt
Dobré ukotvení keramických zrn
Vysoká rychlost odebírání materiálu
Chladný brus
Aktivně podporuje vysoce výkonná brusná zrna

Poznámka:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka