3M™ aplikátor pro podlahové značení M-1

Č. pol.: 7100030346
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Odvíjač na lepiacu pásku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100030346
EAN/GTIN 00051115808869
Číslo výrobcu 7100030346
Číslo L L01310 1053

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Červená
Celková délka 46,67 cm
Celková šířka: 16.19 cm
Celková výška 117,16 cm

Popis:

Aplikátor 3M™ Floor Marker Applicator M-1 umožňuje rychlou a snadnou aplikaci podlahové popisovací pásky. Jedná se o vhodný způsob označení skladovacích prostor, chodníků a potenciálně nebezpečných míst.

Charakteristika:

Příslušenství pomáhá při aplikaci pásek pro značení podlah na dno s větším komfortem, rychlostí a dokonalostí
Aplikátor umožňuje aplikovat lepicí pásku pro podlahové značení bez klečení na dno.
Ideální pro aplikaci lepicích PVC pásek na podlahy ve skladech, továrnách a testovacích místnostech.
Velmi doporučeno pro značení uliček, jízdních tras, nebezpečných zón a skladovacích prostor.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka