R3287 WT 36MM X 55M 24/CV

Č. pol.: 7100028169
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100028169
EAN/GTIN 50051131176329
Číslo výrobcu 7100028169

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Celková délka 55 m
Celková šířka: 36 mm

Popis:

R3287 je s dvojitým papírovým podkladem potažená vysoce přilnavým, smyku odolným a odnímatelným lepidlem se snadno uvolnitelnou papírovou vložkou.

Charakteristika:

Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)//voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)
Pro dočasné a nepřetržité svařování natíraného a nepotaženého papíru/// pro dočasné a kontinuální svařování natíraného a nepotaženého papíru
Pro začátek a ukončení role// pro začátek a ukončení role

Poznámka:

Use for core starting, roll closing and temporary splicing applications

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka