Scotch® 25 Uzemňovací , měděná, 25 mm², 13 mm x 4,5 m, 2,38 mm

Č. pol.: 7100011690
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100011690
    EAN/GTIN 50054007116023
    Číslo výrobcu 7100011690
    Číslo L L01310 1289

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Stříbrná
    Odolné proti prachu a vlhkosti.
    Celková délka 4,5 m
    Celková šířka: 12.7 mm
    Role brusneho rouna 12,7 mm x 4,57 m

    Popis:

    Uzemňovací Scotch® Grounding Tape 25 je plochá a celá vyrobená z kovové síťoviny. Je kompatibilní se všemi izolačními materiály silových kabelů a vysokonapěťových spojů a koncovek. Tato uzemňovací je ideální pro uzemnění a stínění napájecích kabelů.

    Charakteristika:

    240 vláken o velikosti 0.05 mm² (30-AWG) odpovídá přibližně vodiči o velikosti 13.3 mm² (6-AWG)
    Ideální pro uzemnění stíněných napájecích kabelů a kabelových příslušenství
    Možnost pájení, kompatibilní s kabelovými oleji, běžnými rozpouštědly a lepidly, odolné proti korozi
    Vyrobeno z pocínované mědi
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka