3M™ Trakční 5401, hnědá, 51 mm x 33 m, 0,24 mm

Č. pol.: 7100005655
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100005655
EAN/GTIN 50051115250274
Číslo výrobcu 7100005655

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Silikonový povlak poskytuje dobré nepřilnavé vlastnosti a odolnost proti skluzu
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50.8 mm
Zvyšuje spolehlivost procesu při zpracování webových materiálů s hladkým povrchem

Popis:

3M™ Traction Tape 5401 je jednostranná tkaná skelná potažená silikonem. Používá se hlavně k ovíjení válců a válečků, aby se zlepšilo jejich povrchové tření a zároveň se jim dodaly protiskluzové vlastnosti. se používá např. v tiskařství, při výrobě papíru a v dalších aplikacích pro zpracování pásů.

Charakteristika:

Díky integrované skleněné tkanině je páska velmi odolná
Silikonizovaný povrch lepicí pásky zabraňuje vzniku usazenin (inkoust, lepidlo...)
Zajišťuje vysoké tření povrchu
Pomáhá dosáhnout rovnoměrného napětí ve web materiálech
Zvyšuje třecí sílu na navíjecí válce

Poznámka:

Protiskluzová lepicí páska pro nanášení na válečky a válečky v tiskovém a papírenském sektoru
Výroba a tisk papíru
Další zpracování webových materiálů (zpracování lepicí pásky a mnoho dalšího)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka