Tkaninová 3M™ ET 2191FR, potažená mědí, nikl-měď, 500 mm x 20 m, 0,14 mm

Č. pol.: 7100002638
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100002638
EAN/GTIN 54519001874691
Číslo výrobcu 7100002638

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Stříbrná
Vysoká flexibilita pro přizpůsobení nepravidelným povrchům, například
Celková délka 20 m
Celková šířka: 500 mm
Velmi dobré uzemnění a stínění výkon

Popis:

Flexibilní a výkonná - EMC poskytuje vysoký stínicí výkon a přilne k obtížným povrchům.

Charakteristika:

Polymerové vlákno potažené mědí-niklem
Elektricky vodivé akrylové lepidlo
Lehká, pružná, odolná vůči oxidaci
Velmi dobrá punchability

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.